Startseite

BTICINO - BTIGN823AC50 BTDIN60 - MT DIFF 2P 50A 6KA 30MA - GN823AC50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543479285

Artikelnummer

BTIGN823AC50

Herstellernummer

GN823AC50

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 2P - Tipo AC - In= 50A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli