Startseite

BTICINO - BTIGC8813AC16ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C16 4500A 30MA AC - GC8813AC16ARC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543620915

Artikelnummer

BTIGC8813AC16ARC

Herstellernummer

GC8813AC16ARC

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

AC

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

sonstige

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

6

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 16A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C, tipo AC

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie