BTICINO - BTIG744B40 BTDIN - RCD TYPE B 300MA 4P 40A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
EAN
8005543686454
Artikelnummer
BTIG744B40
Herstellernummer
G744B40
Hersteller
BTI
Polzahl
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4000 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
B
Selektiver-Typ
nein
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25...60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.75...50 mm²
Explosionsgeschützt
nein
Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli