Startseite

BTICINO - BTIG724F25 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 25A 300MA - G724F25

KopierenKopieren
BTICINO - BTIG724F25 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 25A 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - F

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543608838

Artikelnummer

BTIG724F25

Herstellernummer

G724F25

Hersteller

BTI

Fehlerstrom-Typ:

F

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie