Startseite

BTICINO - BTIG723F63 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 63A 30MA - G723F63

KopierenKopieren
BTICINO - BTIG723F63 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 63A 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - F

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543608937

Artikelnummer

BTIG723F63

Herstellernummer

G723F63

Hersteller

BTI

Fehlerstrom-Typ:

F

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie