Startseite

BTICINO - BTIG701T/210N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=210 - G701T/210N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Öffnungsdurchmesser - 210 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199203928

Artikelnummer

BTIG701T/210N

Herstellernummer

G701T/210N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.3 A

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

210...210 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

210...210 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 210 mm - Idn=0,3A - In=400A - Imax=2400A