Startseite

BTICINO - BTIG701N BTDIN - RELE DIFFERENZIALE DI TERRA - G701N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199723990

Artikelnummer

BTIG701N

Herstellernummer

G701N

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Spannungsmessbereich:

230...230 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè differenziale a toroidi separati per guida DIN35 - Idn=0,03-30A - t= 0-5s - 2 moduli - 1 contatto NO/NC in uscita