Startseite

BTICINO - BTIG47XM63 BTDIN - MOD DIFF HPI 4P 63A MISURA - G47XM63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 250...440 V

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543509883

Artikelnummer

BTIG47XM63

Herstellernummer

G47XM63

Hersteller

BTI

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

250...440 V

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

3000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Modulo differenziale SALVAVITA con contatore di energia integrato 4P - tipo F - In= 63A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo (0-0,3-1-3s) e corrente (0,03-0,3-1-3A)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie