Startseite

BTICINO - BTIFV84D40 BTDIN250 - MAGNETOT 4P CURVA D 40A 25KA - FV84D40

KopierenKopieren
BTICINO - BTIFV84D40 BTDIN250 - MAGNETOT 4P CURVA D 40A 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543702673

Artikelnummer

BTIFV84D40

Herstellernummer

FV84D40

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 40A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 6 moduli