Startseite

BTICINO - BTIFV84C80 BTDIN 250 - MAGNETOT 4P CURVA C 80A 25KA - FV84C80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 47 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 80 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543408261

Artikelnummer

BTIFV84C80

Herstellernummer

FV84C80

Hersteller

BTI

Einbautiefe:

47 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

3 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 80A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 6 moduli