Startseite

BTICINO - BTIFV84C6 BTDIN - MAGNETOT 4P CURVA C 6A 25KA - FV84C6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543488317

Artikelnummer

BTIFV84C6

Herstellernummer

FV84C6

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 6A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie