BTICINO - BTIFV82SM800 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 800 IM 2P 63A 25 - FV82SM800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543474693
Artikelnummer
BTIFV82SM800
Herstellernummer
FV82SM800
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


