BTICINO - BTIFV82SM80 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 80 IM 2P 6,3A 25 - FV82SM80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - MA
Bemessungsstrom - 6.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543481745
Artikelnummer
BTIFV82SM80
Herstellernummer
FV82SM80
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
MA
Bemessungsstrom:
6.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


