Startseite

BTICINO - BTIFV82SM500 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 2P 40A 25 - FV82SM500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543474686

Artikelnummer

BTIFV82SM500

Herstellernummer

FV82SM500

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

76 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 40A - Im= 500A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie