Startseite

BTICINO - BTIFV82D32 BTDIN250 - MAGNETOT 2P CURVA D 32A 25KA - FV82D32

KopierenKopieren
BTICINO - BTIFV82D32 BTDIN250 - MAGNETOT 2P CURVA D 32A 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543702628

Artikelnummer

BTIFV82D32

Herstellernummer

FV82D32

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 32A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie