BTICINO - BTIFT81D100 BTDIN 160 - MAGNETOT 1P CURVA D 100A 16K - FT81D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 60 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
EAN
8005543407769
Artikelnummer
BTIFT81D100
Herstellernummer
FT81D100
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
60 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
12.5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
16 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...70 mm²



