Startseite

BTICINO - BTIFT81C125 BTDIN 160 - MAGNETOT 1P CURVA C 125A 16K - FT81C125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543407745

Artikelnummer

BTIFT81C125

Herstellernummer

FT81C125

Hersteller

BTI

Einbautiefe:

60 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

16 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

12.5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

16 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1,5 moduli