BTICINO - BTIFP7/1P BTDIN - PETTINE 7 MODULI PER ID4H - FP7/1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 7
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 110 mm
Teilungsmaß - 17.7 mm
Packung
120 ST
EAN
8012199781662
Artikelnummer
BTIFP7/1P
Herstellernummer
FP7/1P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
110 mm
Teilungsmaß:
17.7 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Zuschneidbar:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA


