BTICINO - BTIFN81NC10 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 10A 6KA - FN81NC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 60 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543474426
Artikelnummer
BTIFN81NC10
Herstellernummer
FN81NC10
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
60 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20


