BTICINO - BTIFN81C05 BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA C 0,5A 6KA - FN81C05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.5 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543473948
Artikelnummer
BTIFN81C05
Herstellernummer
FN81C05
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.5 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie