BTICINO - BTIFN51NCR110 BTDIN - INTER. 1NC+LED ROSSA 110/400V - FN51NCR110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543539996
Artikelnummer
BTIFN51NCR110
Herstellernummer
FN51NCR110
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


