Startseite

BTICINO - BTIFN51NCPR12 BTDIN - PULSANTE 1NC+LED ROSSO 12/48V - FN51NCPR12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543564943

Artikelnummer

BTIFN51NCPR12

Herstellernummer

FN51NCPR12

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.12 W

Lampenspannung:

12...48 V

Farbe des Knopfes:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante 1NC con led rosso - 20A - 12/48V - 1 modulo DIN