Startseite

BTICINO - BTIFN51NACI BTDIN - INTERRUTTORE 1NA+1NC 20AX 250V - FN51NACI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543556764

Artikelnummer

BTIFN51NACI

Herstellernummer

FN51NACI

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore doppio 1NO+1NC - 20A - 230V - 1 modulo DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie