BTICINO - BTIFN43R230 BTDIN - TRIPLA LED ROSSA 230/400V AC - FN43R230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.5 W
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8005543539880
Artikelnummer
BTIFN43R230
Herstellernummer
FN43R230
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
portalampada triplo per segnalazione con LED rossi a 230-400Vac - 1 modulo


