Startseite

BTICINO - BTIFN43M230 BTDIN - TRIPLA LED V+G+R 230/400V AC - FN43M230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543539859

Artikelnummer

BTIFN43M230

Herstellernummer

FN43M230

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada triplo per segnalazione con LED verde+giallo+rosso a 230-400Vac - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie