BTICINO - BTIFN40V12 BTDIN - SINGOLA LED VERDE 12/48V AC/DC - FN40V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.12 W
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8005543539842
Artikelnummer
BTIFN40V12
Herstellernummer
FN40V12
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
portalampada per segnalazione con LED verde a 12Vac - 1 modulo


