BTICINO - BTIFN40V110 BTDIN - SINGOLA LED VERDE 110/400V AC - FN40V110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.5 W
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8005543539828
Artikelnummer
BTIFN40V110
Herstellernummer
FN40V110
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP40


