BTICINO - BTIFN40RV12 BTDIN - DOPPIA LED ROSSA+ VERDE 12/48V - FN40RV12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.12 W
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8005543564899
Artikelnummer
BTIFN40RV12
Herstellernummer
FN40RV12
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20


