Startseite

BTICINO - BTIFN40RV110 BTDIN - DOPPIA LED ROSSA+ VERDE 110/400V - FN40RV110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543539767

Artikelnummer

BTIFN40RV110

Herstellernummer

FN40RV110

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada doppio per segnalazione con LED rosso+verde a 110-400Vac - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie