BTICINO - BTIFN40R12 BTDIN - SINGOLA LED ROSSA 12/48V AC/DC - FN40R12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.12 W
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8005543539743
Artikelnummer
BTIFN40R12
Herstellernummer
FN40R12
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
portalampada per segnalazione con LED rosso a 12Vac - 1 modulo


