Startseite

BTICINO - BTIFN40G12 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 12/48V AC/DC - FN40G12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Max. Lampenleistung - 0.12 W

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543539705

Artikelnummer

BTIFN40G12

Herstellernummer

FN40G12

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.12 W

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

portalampada per segnalazione con LED giallo a 12Vac - 1 modulo