BTICINO - BTIFN40G110 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 110/400V AC - FN40G110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - gelb
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.5 W
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8005543539682
Artikelnummer
BTIFN40G110
Herstellernummer
FN40G110
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
portalampada per segnalazione con LED giallo a 110-400Vac - 1 modulo


