Startseite

BTICINO - BTIFN40B110 BTDIN - SINGOLA LED BLU 110/400V AC - FN40B110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543539637

Artikelnummer

BTIFN40B110

Herstellernummer

FN40B110

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

blau

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED blu a 110-400Vac - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie