Startseite

BTICINO - BTIFM2CN24 BTDIN - MOD. COMANDO MANTENUTO 24VAC - FM2CN24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199958316

Artikelnummer

BTIFM2CN24

Herstellernummer

FM2CN24

Hersteller

BTI

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

48 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

Accessorio - comando mantenuto 24Vac

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie