Startseite

BTICINO - BTIFM2CN230 BTDIN - MOD COMANDO MANTENUTO 230VAC - FM2CN230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199958309

Artikelnummer

BTIFM2CN230

Herstellernummer

FM2CN230

Hersteller

BTI

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

Accessorio - comando mantenuto 230Vac

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie