Startseite

BTICINO - BTIFH84Z6 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA Z 6A 10KA - FH84Z6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Auslösecharakteristik - Z

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543475560

Artikelnummer

BTIFH84Z6

Herstellernummer

FH84Z6

Hersteller

BTI

Einbautiefe:

60 mm

Auslösecharakteristik:

Z

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva Z - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie