Startseite

BTICINO - BTIFH84K8 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 8A 10KA - FH84K8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543475461

Artikelnummer

BTIFH84K8

Herstellernummer

FH84K8

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

8 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva K - In= 8A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie