BTICINO - BTIFH82Z10 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 10A 10KA - FH82Z10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - Z
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543473481
Artikelnummer
BTIFH82Z10
Herstellernummer
FH82Z10
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie