BTICINO - BTIFH82K40 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA K 40A 10KA - FH82K40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - K
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543473405
Artikelnummer
BTIFH82K40
Herstellernummer
FH82K40
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie