BTICINO - BTIFH82K4 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA K 4A 10KA - FH82K4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 60 mm
Auslösecharakteristik - K
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543473382
Artikelnummer
BTIFH82K4
Herstellernummer
FH82K4
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
60 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20


