BTICINO - BTIFC881C10ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C10 4500A - FC881C10ARC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 - 4.5 kA
Packung
1 ST
EAN
8005543620854
Artikelnummer
BTIFC881C10ARC
Herstellernummer
FC881C10ARC
Hersteller
BTI
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
4.5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
71.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP20


