BTICINO - BTIFC820C20 BTDIN-RS- MAGNETOT C20 2P 2M 4500A - FC820C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 35.6 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543534915
Artikelnummer
BTIFC820C20
Herstellernummer
FC820C20
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
35.6 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20



