BTICINO - BTIFC810NC40 BTDIN-RS- MAGNETOT C40 1P+N 2M 4500A - FC810NC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543534694
Artikelnummer
BTIFC810NC40
Herstellernummer
FC810NC40
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


