BTICINO - BTIFA83C16 BTDIN45 - MAGNETOT 3P CURVA C 16A 4,5KA - FA83C16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 60 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543472064
Artikelnummer
BTIFA83C16
Herstellernummer
FA83C16
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
60 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20



