BTICINO - BTIFA83C10 BTDIN45 - MAGNETOT 3P CURVA C 10A 4,5KA - FA83C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 60 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543472026
Artikelnummer
BTIFA83C10
Herstellernummer
FA83C10
Hersteller
BTI
Einbautiefe:
60 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


