Startseite

BTICINO - BTIFA82C40 BTDIN45 - MAGNETOT 2P CURVA C 40A 4,5KA - FA82C40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543471944

Artikelnummer

BTIFA82C40

Herstellernummer

FA82C40

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie