BTICINO - BTIFA81NC63 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 63A 4,5K - FA81NC63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543471807
Artikelnummer
BTIFA81NC63
Herstellernummer
FA81NC63
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie