Startseite

BTICINO - BTIFA81C25 BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 25A 4,5KA - FA81C25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543471548

Artikelnummer

BTIFA81C25

Herstellernummer

FA81C25

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie