Startseite

BTICINO - BTIFA81C10 BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 4,5KA - FA81C10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543471456

Artikelnummer

BTIFA81C10

Herstellernummer

FA81C10

Hersteller

BTI

Einbautiefe:

60 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 10A - Idn= 4,5kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie