BTICINO - BTIF90S8 BTDIN - TRASF PER CAMPANELLI 230-12 8VA - F90S8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.66 A
Sekundärstromstärke 2 - 1 A
Packung
1 ST
EAN
8005543645819
Artikelnummer
BTIF90S8
Herstellernummer
F90S8
Hersteller
BTI
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
0.66 A
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
36 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
84 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein



